Kábel, vezeték - NYY-J 5x185 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN131274 - NYY-J 0,6/1kV 5x 185 RM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131274
Gyártói cikkszám
NYY-J 0,6/1kV 5x 185 RM
Gyártói típuskód
NYY-J 5x185 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
NYY-J 5x185 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)