Kábel, vezeték - NYY-J 5x240 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN130161 - 38047

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x240 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN130161

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.16
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130161

Gyártói cikkszám

38047

Gyártói típuskód

NYY-J 5x240 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

NYY-J 5x240 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)