Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 7x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G50573 - 447622

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 7x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G50573

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2

Erek száma:

7
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 7

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50573

Gyártói cikkszám

447622

Gyártói típuskód

NYY-J 7x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

7

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 7x 6 0,6/1kV Erőátv rézkábel