Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 10x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT13428 - 400140

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 10x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT13428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 10

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13428

Gyártói cikkszám

400140

Gyártói típuskód

NYY-O 10x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

10

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 10x 1,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel