Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 14x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT12744 - 400142

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 14x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT12744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 14

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezetékforma - kerek

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12744

Gyártói cikkszám

400142

Gyártói típuskód

NYY-O 14x1.5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

14

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

20 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 14x 1,5 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 14x 1,5mm2 RE