Kábel, vezeték - NYY-O 1x 185 0,6/1kV Erőátv rézkábel GT11420 - 400113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11420
Gyártói cikkszám
400113
Gyártói típuskód
NYY-O 0,6/1kV 1x 185 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 185 0,6/1kV Erőátv rézkábel