Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 1x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT25596 - 400259

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 1x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT25596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25596

Gyártói cikkszám

400259

Gyártói típuskód

NYY-O 1x10 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 10 0,6/1kV Erőátv rézkábel