Kábel, vezeték - NYY-O 3x25+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400238 - 400238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékforma - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5440 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400238
Gyártói cikkszám
400238
Gyártói típuskód
NYY-O 3x25+16
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV