Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 4x 6 0,6/1kV Erőátviteli rézkábel GT37900 - 010109

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x 6 0,6/1kV Erőátviteli rézkábel GT37900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37900

Gyártói cikkszám

010109

Gyártói típuskód

NYY-O 4x6 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 6 0,6/1kV Erőátv rézkábel