Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 4x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) G15095 - 400132

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) G15095

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.1

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3008 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15095

Gyártói cikkszám

400132

Gyártói típuskód

NYY-O 4x10 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

19 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 10 0,6/1kV Erőátv rézkábel