Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 4x120 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 007404 - 400135

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x120 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 007404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

007404

Gyártói cikkszám

400135

Gyártói típuskód

NYY-O 4x120 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 120 SM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 120 mm2 SM