Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 4x150 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT88784 - 01301060

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x150 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT88784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88784

Gyártói cikkszám

01301060

Gyártói típuskód

NYY-O 4x150 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 150 SM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 150 mm2 SM