Kábel, vezeték - NYY-O 4x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) G42086 - 400803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5062 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42086
Gyártói cikkszám
400803
Gyártói típuskód
NYY-O 4x16 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
23 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV