Kábel, vezeték - NYY-O 4x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) SN012773 - 01302052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012773
Gyártói cikkszám
01302052
Gyártói típuskód
NYY-O 4x16 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; E-YY-O 4 x 16 RM Erőátv rézkábel 0,6/1kV