Kábel, vezeték - NYY-O 4x35 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT18011 - 400144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékforma - körcikk formájú
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5440 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18011
Gyártói cikkszám
400144
Gyártói típuskód
NYY-O 4x35 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV