Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-O 4x50 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT17338 - 400808

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 4x50 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT17338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezetékforma - körcikk formájú

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8822 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17338

Gyártói cikkszám

400808

Gyártói típuskód

NYY-O 4x50 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 4x 50 0,6/1kV Erőátv rézkábel