Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 10kV Piros/Red SN195162 - ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 10kV Piros/Red SN195162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195162

Gyártói cikkszám

ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 1

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 10kV Piros/Red

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

ÖLFLEX HEAT 180 FZ-LSi 1x1.5 10kV Piros/Red