Kábel, vezeték - ÖLFLEX ROBOT 900 P 18x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V SN204231 - 0028178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN204231
Gyártói cikkszám
0028178
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 18G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
ÖLFLEX ROBOT 900 P 18x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V