Kábel, vezeték - Önszab. fűtőkábel 10W/m Pipeguard (kék) G44606 - 98300700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 65 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 300 m
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703435005552
Sonepar cikkszám
G44606
Gyártói cikkszám
98300700
Gyártói típuskód
98300700
Max. tartási hőmérséklet:
65 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
300 m
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
11.8 mm
Szín:
kék
Magasság:
5.5 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszab. fűtőkábel 10W/m Pipeguard (kék)