Kábel, vezeték - PV H1Z2Z2-K 1x 6 piros [500m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN108014 - KT_20432632

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - PV H1Z2Z2-K  1x 6 piros [500m]  Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN108014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érszigetelés - gumi

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - chlorinated/chlorosulfonated polyethylene (CPE/CSP)

  • Teherhordó erősítés - nincs

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108014

Gyártói cikkszám

KT_20432632

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 rot [500m]

Érszigetelés:

gumi

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - chlorinated/chlorosulfonated polyethylene (CPE/CSP)

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

24 mm

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Védővezetővel:

Nem

Torzióvédelem:

Igen

Köpeny színe:

piros

Kábelgeometria:

kerek

Erek száma:

1

Külső átmérő (megközelítőleg):

6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

24 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

24 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

PV H1Z2Z2-K 1x 6 piros [500m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV