MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - PV1-F 1x6 piros dob Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN031625 - PV1-F 1x6 rt

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - PV1-F  1x6 piros dob Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN031625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031625

Gyártói cikkszám

PV1-F 1x6 rt

Gyártói típuskód

PV1-F 1x6 rot dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; PV1-F 1x6 piros dob Halogénmentes kábel 0,6/1kV