Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 10 mm2 szigetelt, fekete 1280x0,1 G36858 - 15233

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   10 mm2  szigetelt, fekete  1280x0,1 G36858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékforma - kerek

  • Mellékvezetékek száma - 117

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36858

Gyártói cikkszám

15233

Gyártói típuskód

Kupferseile 1280x 0,1

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Mellékvezetékek száma:

117

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Réz sodrat 10 mm2 szigetelt, fekete 1280x0,1