Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - réz sodrat 16mm2 GT07146 - 2421

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - réz sodrat   16mm2 GT07146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Vezetékforma - kerek

  • Mellékvezetékek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3507 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07146

Gyártói cikkszám

2421

Gyártói típuskód

Cu-Seil 16 mm2 /7 szál/

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Vezetékforma:

kerek

Mellékvezetékek száma:

7

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Kupferseile 16 mm2 Réz sodrat 16mm2 7x1,7