Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 25mm2 lapos 24x135x0,1 GT04987 - 02801

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   25mm2 lapos   24x135x0,1 GT04987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 24

  • Vezetékanyag - réz

  • Mellékvezetékek száma - 135

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04987

Gyártói cikkszám

02801

Gyártói típuskód

Kupferseile 24x135x0,1

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

24

Vezetékanyag:

réz

Mellékvezetékek száma:

135

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Réz sodrat 25mm2 lapos 24x135x0,1