Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 35 mm2 4480x0,1 GT48084 - 02864

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   35 mm2   4480x0,1 GT48084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48084

Gyártói cikkszám

02864

Gyártói típuskód

Kupferseile 4480x0,1

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; DRUSEIDT Gmbh ; Réz sodrat 35 mm2 4480x0,1