Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 4 mm2 lapos 24x43x0,07 GT50727 - 02794

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   4 mm2 lapos  24x43x0,07 GT50727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50727

Gyártói cikkszám

02794

Gyártói típuskód

Kupferseile 24x43x0,07

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; DRUSEIDT Gmbh ; Réz sodrat 4 mm2 lapos 24x43x0,07