MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 70 mm2 lapos 48x186x0,1 GT55319 - 02804

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   70 mm2 lapos  48x186x0,1 GT55319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55319

Gyártói cikkszám

02804

Gyártói típuskód

Kupferseile 48x186x0,1

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; DRUSEIDT Gmbh ; Réz sodrat 70 mm2 lapos 48x186x0,1