Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 95 mm2 durva (19 elemi szál) GT80275 - 04101005

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   95 mm2 durva (19 elemi szál) GT80275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80275

Gyártói cikkszám

04101005

Gyártói típuskód

Cu-Seil 95mm2 /19 szál/

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Réz sodrat 95 mm2 durva (19 elemi szál)