Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Réz sodrat 95 mm2 finom (12100x0,1) GT51423 - 02867

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat 95 mm2 finom (12100x0,1) GT51423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51423

Gyártói cikkszám

02867

Gyártói típuskód

Réz sodrat 95 mm2 finom (12100x0,1)

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; DRUSEIDT Gmbh ; Réz sodrat 95 mm2 finom 12100x0,1