Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Rézfonat csupasz 2,5 mm2 (651 x 0,07 mm) SN132950 - 02857

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Rézfonat csupasz 2,5 mm2 (651 x 0,07 mm) SN132950

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132950

Gyártói cikkszám

02857

Gyártói típuskód

Rézfonat csupasz 2,5 mm2

Rézfonat csupasz 2,5 mm2 (651 x 0,07 mm)