Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - RG-213/U 50 Ohm fekete beltéri Koax GT02900 - 40012

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-213/U  50 Ohm  fekete beltéri Koax GT02900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Belső vezeték anyaga - réz

  • Hullámellenállás - 50 Ohm

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02900

Gyártói cikkszám

40012

Gyártói típuskód

RG-213/U

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Belső vezeték anyaga:

réz

Hullámellenállás:

50 Ohm

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-213/U 50 Ohm fekete beltéri Koax