Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - RG-6 CCS 3x árny VAS beltéri Koax 75 Ohm 305m GT42713 - 22

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-6 CCS 3x árny VAS beltéri Koax 75 Ohm 305m GT42713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékoló rétegek száma - 3

  • Belső vezeték anyaga - réz

  • Külső vezeték anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42713

Gyártói cikkszám

22

Gyártói típuskód

RG-6 CCS 3x árnyékolt vas feh 305m

Vezető-osztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékoló rétegek száma:

3

Belső vezeték anyaga:

réz

Külső vezeték anyag:

alumínium

Külső vezeték forma:

fólia + fonat

Hullámellenállás:

75 Ohm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Belső vezető felület:

bevonat nélküli

Köpeny színe:

fehér

Dielektrikum:

habosított PE

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.95 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

69.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-40 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6 CCS 3x árny VAS beltéri Koax 75 Ohm