Kábel, vezeték - RG-6U CA FEHÉR beltéri réz Koax 75 Ohm 305m G71554 - 37

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-6U CA FEHÉR beltéri réz Koax 75 Ohm 305m G71554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékoló rétegek száma - 3

  • Belső vezeték anyaga - réz

  • Hullámellenállás - 75 Ohm

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71554

Gyártói cikkszám

37

Gyártói típuskód

RG-6U 3x árny réz FEHÉR 305m

Vezető-osztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékoló rétegek száma:

3

Belső vezeték anyaga:

réz

Hullámellenállás:

75 Ohm

Köpeny színe:

fehér

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6U CA FEHÉR beltéri Koax 75 Ohm