Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - RG-6U CA FEKETE beltéri réz Koax 75 Ohm 305m G23047 - 167

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-6U CA FEKETE beltéri réz Koax 75 Ohm 305m G23047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hullámellenállás - 75 Ohm

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23047

Gyártói cikkszám

167

Gyártói típuskód

RG-6 BC réz FEKETE 3x árny 305m

Hullámellenállás:

75 Ohm

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6U CA FEKETE beltéri Koax 75 Ohm