Kábel, vezeték - RG-6U FEHÉR réz 3x árnyékolt 100m Koax beltéri 75 Ohm SN009503 - 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékoló rétegek száma - 3
Belső vezeték anyaga - réz
Hullámellenállás - 75 Ohm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009503
Gyártói cikkszám
38
Gyártói típuskód
RG-6 BC réz FEHÉR 3x 100m
Vezető-osztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékoló rétegek száma:
3
Belső vezeték anyaga:
réz
Hullámellenállás:
75 Ohm
Belső vezető felület:
bevonat nélküli
Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6 BC FEHÉR réz 3x 100m Koax beltéri 75Ohm fehér 3xárnyékolt réz 100m