Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - RG-6U S fekete beltéri Koax 75 Ohm 100m G69395 - 142

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-6U S fekete beltéri Koax 75 Ohm 100m G69395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Belső vezeték anyaga - vas

  • Hullámellenállás - 75 Ohm

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69395

Gyártói cikkszám

142

Gyártói típuskód

RG-6U S fekete 100m

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Belső vezeték anyaga:

vas

Hullámellenállás:

75 Ohm

Köpeny színe:

fekete

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6U S fekete beltéri Koax 75 Ohm