MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Rheyflex YSLY-JZ 7 x1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 7 x 1 mm2 G51260 - Rheyflex YSLY-JZ 7 x1,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Rheyflex YSLY-JZ 7 x1  Vezérlőkábel acélhálós 300/500V  7 x 1 mm2 G51260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51260

Gyártói cikkszám

Rheyflex YSLY-JZ 7 x1,-

Gyártói típuskód

Rheyflex YSLY-JZ 7 x1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Rheyflex YSLY-JZ 7 x1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 7 x 1 mm2