Kábel, vezeték - Riasztókábel 10x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G15800 - RIA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 10
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Névleges feszültség U0 - 350 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15800
Gyártói cikkszám
RIA10
Gyártói típuskód
Riasztó 10x0.22 LiY(St)Y
Erek száma:
10
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
350 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V