Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+10x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G25266 - RIA10+2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+10x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G25266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 12

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

  • Névleges feszültség U0 - 350 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25266

Gyártói cikkszám

RIA10+2

Gyártói típuskód

Riasztó 2x0.5+10x0.22 LiY(St)Y

Erek száma:

12

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

350 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Riasztó 2x0,5+10x0,22 Riasztókábel