Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+4x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G22231 - RIA4+2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 6
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22231
Gyártói cikkszám
RIA4+2
Gyártói típuskód
Riasztó 2x0.5+4x0.22 LiY(St)Y
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
6
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Védőköpeny:
Al/PE
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
fehér
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
3.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
28 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
28 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
17.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-70 °C