Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+6x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G20378 - RIA6+2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+6x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G20378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20378

Gyártói cikkszám

RIA6+2

Gyártói típuskód

Riasztó 2x0.5+6x0.22 LiY(St)Y

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Védőköpeny:

Al/PE

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

42.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

42.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

26.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Riasztó 2x0,5+ 6x0,22 Riasztókábel