Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+8x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G45701 - RIA8+2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Riasztókábel 2x0,5+8x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) G45701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 10

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Sodort erek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45701

Gyártói cikkszám

RIA8+2

Gyártói típuskód

Riasztó 2x0.5+8x0.22 LiY(St)Y

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

10

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Sodort erek:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Vezető felület:

egyéb

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Védőköpeny:

Al/PE

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

43.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

43.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

27 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-70 °C

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Riasztó 2x0,5+ 8x0,22 Riasztókábel