Kábel, vezeték - Riasztókábel 4x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) [RÉZ] SN112773 - RIA4 CU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Vezetékanyag - réz
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112773
Gyártói cikkszám
RIA4 CU
Gyártói típuskód
Riasztó 4x0.22 LiY(St)Y [RÉZ]
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Vezetékanyag:
réz
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
nincs
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Köpeny színe:
fehér
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
40 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-5-70 °C