Kábel, vezeték - Riasztókábel 8x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) [RÉZ] SN112932 - RIA8 CU

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Riasztókábel 8x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) [RÉZ] SN112932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112932

Gyártói cikkszám

RIA8 CU

Gyártói típuskód

Riasztó 8x0.22 LiY(St)Y [RÉZ]

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Köpeny színe:

fehér

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

53 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-5-70 °C

Riasztókábel 8x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) [RÉZ]