Kábel, vezeték - S-FTP Cat 7 900Mhz LSOH narancs Adatátviteli kábel árny. G69614 - 60011263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69614
Gyártói cikkszám
60011263
Gyártói típuskód
S/FTP Cat.7 900Mhz LSOH narancs
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
2 mm2
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Kategória:
7
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
narancs
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C