MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - S07BB-F 1x50mm2 ivóvíz kábel SN123039 - S07BB-F 1x50mm2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S07BB-F 1x50mm2  ivóvíz kábel SN123039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123039

Gyártói cikkszám

S07BB-F 1x50mm2

Gyártói típuskód

S07BB-F 1x50mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

S07BB-F 1x50mm2 ivóvíz kábel