MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - S200 12x 1 Műa szig hajlvezeték 300/500V 12x 1 mm2 GT12064 - S 200 12x 1,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S200 12x 1  Műa szig hajlvezeték 300/500V 12x  1  mm2 GT12064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12064

Gyártói cikkszám

S 200 12x 1,-

Gyártói típuskód

S 200 12x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; S200 12x 1 Műa szig hajlvezeték 300/500V 12x 1 mm2