Kábel, vezeték - S200 12x0,5 Műa szig hajlvezeték 300/500V 12x0,5- mm2 GT18645 - S 200 12x0,5-
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18645
Gyártói cikkszám
S 200 12x0,5-
Gyártói típuskód
S 200 12x0,5-
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; S200 12x0,5 Műa szig hajlvezeték 300/500V 12x0,5- mm2