Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - S200 3x 2,5 Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 2,5mm2 GT09723 - S 200 3x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S200 3x 2,5 Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x  2,5mm2 GT09723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09723

Gyártói cikkszám

S 200 3x 2,5

Gyártói típuskód

S 200 3x 2,5

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Külső átmérő (megközelítőleg):

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; S200 3x 2,5 Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 2,5mm2