MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - S200 5 x 4 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 4 mm2 G66370 - S-200 300/500V 5 x 4

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S200    5 x 4 Gumikábel PUR szigetelésű  450/750V 5 x 4 mm2 G66370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66370

Gyártói cikkszám

S-200 300/500V 5 x 4

Gyártói típuskód

S-200 300/500V 5 x 4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; S200 5 x 4 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 4 mm2